Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - York Karosseriespachtel, 10 x 7 cm

kopierenkopieren
CREA-TECH - York Karosseriespachtel, 10 x 7 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 605310

  • Zolltarifnummer - 82055910

  • Gewicht - 0.014 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800663

Hersteller Artikelnummer

605310

Hersteller Typ

605310

Hersteller Artikel Nr.:

605310

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.014 kg

York Karosseriespachtel aus Kunststoff, mit Aufhängeloch, lösemittelbeständig, Made in EU