Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - York Karosseriespachtel, 6 x 10 cm

kopierenkopieren
CREA-TECH - York Karosseriespachtel, 6 x 10 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 605306

  • Zolltarifnummer - 82055910

  • Gewicht - 0.015 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800662

Hersteller Artikelnummer

605306

Hersteller Typ

605306

Hersteller Artikel Nr.:

605306

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.015 kg

York Karosseriespachtel aus Kunststoff, mit Aufhängeloch, lösemittelbeständig, Made in EU