Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Zinl-Alu-Spray (ZAS), Dose 400 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Zinl-Alu-Spray (ZAS), Dose 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B7220009

  • Zolltarifnummer - 32089099

  • Gewicht - 0.398 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800968

Hersteller Artikelnummer

B7220009

Hersteller Typ

B7220009

Hersteller Artikel Nr.:

B7220009

Zolltarifnummer:

32089099

Gewicht:

0.398 kg

''Zink-Alu-Spray ist eine schnelltrocknende Korrosionsschutzbeschichtung auf der Basis ausgewählter Bindemittel, mit einem sehr hohen Festkörperanteil, der farblich frisch verzinkten Metallen nahekommt. EIGENSCHAFTEN: AWENDUNGSGEBIET: VERARBEITUNG: Nach unseren Erfahrungen stellt sich eine Schichtdicke von 60-80 µm als ausreichend für einen optimalen Korrosionsschutz dar. Die ca. 320 Stunden Salzsprühnebelprüfung bei 60-80 µm Trockenschicht ergab keine Unterwanderung. Um die vorgenannte Schichtdicke zu erreichen, müssen zwei Schichten aufgetragen werden. Die erste Lackschicht unbedingt abtrocknen lassen, darauffolgend die zweite Schicht wieder im Kreuzgang aufbringen''