Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREMESSO - Cremesso Kapselautomat 19bar 0.8L E.S.C. schwarz

CREMESSO
kopierenkopieren
CREMESSO - Cremesso Kapselautomat 19bar 0.8L E.S.C. schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11006303

  • Bauart - halbautomatisch

  • Ausführung - Espresso/Kaffee

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Fassungsvermögen Espressoteil - 0.8 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7616500925762

Sonepar Artikelnummer

121048593

Hersteller Artikelnummer

11006303

Hersteller Typ

VIVA ELEGANTE VOLCANO BLACK

Hersteller Artikel Nr.:

11006303

Bauart:

halbautomatisch

Ausführung:

Espresso/Kaffee

Max. Pumpendruck:

19 bar

Fassungsvermögen Espressoteil:

0.8 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Grundfarbe:

schwarz

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Nein

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Nein

Kapselsystem:

Ja

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

3.300 kg

Cremesso Kapselautomat, 19 bar, einsatzbereit in 15 Sekunden, Aroma-Vorbrühpause für noch intensiveres Kaffeearoma bei der Zubereitung von Ristretto und Espresso, extra leise, stromsparend (A++), Kapselzähler, Lungo Grande für 200ml XL Kaffeegenuss, Entkalkungsprogramm, programmierbare Tassenfüllmengen, verstellbare Tassenabstellfläche für 2 Tassengrössen (101 mm, 137 mm), Wasserstandsanzeige, abnehmbarer 0.8 l Wassertank, Kapazität des Auffangbehälters für 10-12 gebrauchte Kapseln, Maße (LxBxH) 33.4 x 13.0 x 23.4 cm