CREMESSO - Cremesso Kapselautomat,19bar,0.9L,rot-weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10183742
Bauart - halbautomatisch
Ausführung - Espresso/Kaffee
Max. Pumpendruck - 19 bar
Fassungsvermögen Espressoteil - 0.9 l
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7617014181774
Sonepar Artikelnummer
120466679
Hersteller Artikelnummer
10183742
Hersteller Typ
EASY HEART RED/SHELL WHITE
Hersteller Artikel Nr.:
10183742
Bauart:
halbautomatisch
Ausführung:
Espresso/Kaffee
Max. Pumpendruck:
19 bar
Fassungsvermögen Espressoteil:
0.9 l
Heizsystem:
sonstige
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
1
Grundfarbe:
sonstige
Mit Display:
Nein
Cappuccino-System:
Nein
Schnelldampf:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Kaffeepulverschacht:
Nein
Mit Wasserfilter:
Nein
Automatisches Reinigungssystem:
Nein
Heißwasserfunktion:
Ja
Programmierbare Tassenmenge:
Ja
Wählbare Kaffeemenge:
Nein
Kapselsystem:
Ja
Padsystem:
Nein
Bauform:
Standgerät
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
2.300 kg


