Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREMESSO - Cremesso Kapselautomat 19bar 1.1L silber glänzend

CREMESSO
kopierenkopieren
CREMESSO - Cremesso Kapselautomat 19bar 1.1L silber glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10173847

  • Bauart - halbautomatisch

  • Ausführung - Espresso/Kaffee

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Fassungsvermögen Espressoteil - 1.1 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7617014172734

Sonepar Artikelnummer

120397296

Hersteller Artikelnummer

10173847

Hersteller Typ

COMPACT ONE II SHINY SILVER

Hersteller Artikel Nr.:

10173847

Bauart:

halbautomatisch

Ausführung:

Espresso/Kaffee

Max. Pumpendruck:

19 bar

Fassungsvermögen Espressoteil:

1.1 l

Heizsystem:

sonstige

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Grundfarbe:

Silber

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Nein

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Heißwasserfunktion:

Ja

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Nein

Kapselsystem:

Ja

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

140 mm

Höhe:

252 mm

Tiefe:

362 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

3.300 kg

Cremesso Compact One II Kapselautomat, 19 bar, 1,1 L Wassertank, silber glänzend (10173847). Kompakter Kapselkaffee-Vollautomat für Cremesso-Kapseln mit hochdruckiger Brüheinheit.