Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREMESSO - Cremesso Kapselautomat 19bar 1.3L weiß

CREMESSO
kopierenkopieren
CREMESSO - Cremesso Kapselautomat 19bar 1.3L weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10196222

  • Ausführung - Espresso/Kaffee

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Fassungsvermögen Espressoteil - 1.3 l

  • Anschlusswert - 1450 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

7617014203285

Sonepar Artikelnummer

120971686

Hersteller Artikelnummer

10196222

Hersteller Typ

BRAVA CREME WHITE

Hersteller Artikel Nr.:

10196222

Ausführung:

Espresso/Kaffee

Max. Pumpendruck:

19 bar

Fassungsvermögen Espressoteil:

1.3 l

Anschlusswert:

1450 W

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

weiß

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Nein

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Nein

Kapselsystem:

Ja

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

130 mm

Höhe:

252 mm

Tiefe:

353 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

2.750 kg

Cremesso Kapselautomat, 19 bar, einsatzbereit in nur 15 Sekunden, Aroma-Vorbrühpause für noch intensiveres Kaffeearoma bei der Zubereitung von Ristretto und Espresso, extra leise, Lungo Grande Funktion, klappbare Tassenabstellfläche, abnehmbarer XL 1.3 l Wassertank, 3 individuell programmierbare Tasten, Kapazität Auffangbehälter: 10-12 Kapseln, Entkalkungsanleitung, Halbautomatischer Auswurf der Kapsel, Energy Save Concept, Wasserknappheits-Anzeige, Maße (L x B x H): 35.3 x 13.0 x 25.2 cm