Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREMESSO - Cremesso Kapselautomat 19bar 1L. schwarz

CREMESSO
kopierenkopieren
CREMESSO - Cremesso Kapselautomat 19bar 1L. schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11007826

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Espresso/Kaffee

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Fassungsvermögen Espressoteil - 1 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

7616500927087

Sonepar Artikelnummer

121022434

Hersteller Artikelnummer

11007826

Hersteller Typ

UNA AUTOMATIC BLACK

Hersteller Artikel Nr.:

11007826

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Espresso/Kaffee

Max. Pumpendruck:

19 bar

Fassungsvermögen Espressoteil:

1 l

Anschlusswert:

1450 W

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Spannung:

230 V

Grundfarbe:

schwarz

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Nein

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Nein

Kapselsystem:

Ja

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

110 mm

Höhe:

253 mm

Tiefe:

301 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

2.600 kg

Cremesso Kapselautomat, 1450 W, 19 bar, Aroma-Entfaltungspause für intensiveres Kaffeearoma bei der Zubereitung von Ristretto und Espresso, flüsterleise, nur 15 Sekunden Aufwärmzeit, geringer Stromverbrauch - Energieklasse A++, 2 individuell programmierbare Tasten, höhenverstellbarer Tray für verschiedene Tassengrössen (91 mm / 106 mm / 152 mm), abnehmbarer 1 l Wassertank, Kapazität des Auffangbehälter für gebrauchte Kapseln: 8 - 10 Kapseln, Maße (LxBxH): 34.4 x 11 x 25.4 cm