Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREMESSO - Cremesso Kapselautomat 19bar 1L. weiss

CREMESSO
kopierenkopieren
CREMESSO - Cremesso Kapselautomat 19bar 1L. weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10172205

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Fassungsvermögen Espressoteil - 1 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

7617014183662

Sonepar Artikelnummer

120371921

Hersteller Artikelnummer

10172205

Hersteller Typ

UNA AUTOMATIC PURE WHITE

Hersteller Artikel Nr.:

10172205

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

19 bar

Fassungsvermögen Espressoteil:

1 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Nein

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Nein

Kapselsystem:

Ja

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

2.600 kg

Cremesso Kapselautomat, 1450 W, 19 bar, Aroma-Entfaltungspause für intensiveres Kaffeearoma bei der Zubereitung von Ristretto und Espresso, flüsterleise, nur 15 Sekunden Aufwärmzeit, geringer Stromverbrauch - Energieklasse A++, 2 individuell programmierbare Tasten, höhenverstellbarer Tray für verschiedene Tassengrössen (91 mm / 106 mm / 152 mm), abnehmbarer 1 l Wassertank, Kapazität des Auffangbehälter für gebrauchte Kapseln: 8 - 10 Kapseln, Maße (LxBxH): 34.4 x 11 x 25.4 cm