Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREMESSO - Cremesso Tasse Lungo (160ml), 2er Set

CREMESSO
kopierenkopieren
CREMESSO - Cremesso Tasse Lungo (160ml), 2er Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10175528

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 09019010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7617014178866

Sonepar Artikelnummer

120371949

Hersteller Artikelnummer

10175528

Hersteller Typ

KAFFEE TASSE

Hersteller Artikel Nr.:

10175528

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

09019010

Gewicht:

0.830 kg

Cremesso Tasse Lungo, 160 ml, 2er-Set (10175528). Passende Lungo-Tasse für Cremesso Kapselmaschinen.