CREMESSO - Kaffeekapsel Costa Rica (16 Kapseln)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11046186
Geeignet für - Espresso-Automat
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 09012100
Gewicht - 0.096 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7616500948075
Sonepar Artikelnummer
121376856
Hersteller Artikelnummer
11046186
Hersteller Typ
WORLDS FINEST COFFEES COSTA RICA
Hersteller Artikel Nr.:
11046186
Geeignet für:
Espresso-Automat
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
09012100
Gewicht:
0.096 kg
World’s Finest Coffees – Costa Rica. Kaffee für die Cremesso Kapselmaschine. 100 % Arabica aus Costa Rica mit feinem, zugleich vollmundigem Profil. Aroma: Karamell, Walnuss. Gemahlener Röstkaffee, mittlere Röstung, Stärkegrad 3/5. Ideal als Lungo (110 ml), Espresso (50 ml), Macchiato und Cappuccino. Zertifiziert: Fairtrade. Kapselmaterial: Polypropylen. Haltbarkeit ab Produktion: 18 Monate.


