Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREMESSO - Milchschäumer 150ml Milchschaum 300ml Milch chrom-sw

CREMESSO
kopierenkopieren
CREMESSO - Milchschäumer 150ml Milchschaum 300ml Milch chrom-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10196932

  • Grundfarbe - Chrom

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85169000

  • Gewicht - 0.780 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

7617014204251

Sonepar Artikelnummer

120954991

Hersteller Artikelnummer

10196932

Hersteller Typ

DCR 100

Hersteller Artikel Nr.:

10196932

Grundfarbe:

Chrom

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.780 kg

Milchschäumer, perfekt für Latte Macchiato, Cappuccino und Co, mit Docking Station, kalter und warmer Milchschaum möglich, Abschaltautomatik, einfache Reinigung dank spezieller Beschichtung, Schaumspirale aus rostfreiem Edelstahl, Füllmenge: max. 150ml für Milchschaum und max. 300ml für Milch, magnetischer Antrieb