Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CSLM - ABUS Steuerleitung SC10X1 L=4000mm BJS24/10-SC10X1-BJB24/10

CSLM
kopierenkopieren
CSLM - ABUS Steuerleitung SC10X1 L=4000mm BJS24/10-SC10X1-BJB24/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SO9992348

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 1.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120836982

Hersteller Artikelnummer

SO9992348

Hersteller Typ

70339

Hersteller Artikel Nr.:

SO9992348

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.300 kg

ABUS Steuerleitung SC10X1 mit 4000 mm Länge. Konfektioniertes Anschlusskabel für Steuer- und Sensortechnik.