Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CSLM - AEG Vibtronic Steuerung SAE-GS50-2 500V 50HZ 25A IP00

CSLM
kopierenkopieren
CSLM - AEG Vibtronic Steuerung SAE-GS50-2 500V 50HZ 25A IP00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SO9991819

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365003

  • Gewicht - 3.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120819761

Hersteller Artikelnummer

SO9991819

Hersteller Typ

SAE-GS50-2

Hersteller Artikel Nr.:

SO9991819

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365003

Gewicht:

3.000 kg

AEG Vibtronic-Steuerung SAE-GS50-2 500V 50Hz 25A IP00 von CSLM. Halbleiter-Drehzahlsteuerung für Drehstrom-Motoren. Thyristor-Technologie für sanftes Anlaufen. Robust und energieeffizient.