Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CSLM - Batterieladegerät FLG 005 100-240VAC, 700mA

CSLM
kopierenkopieren
CSLM - Batterieladegerät FLG 005 100-240VAC, 700mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SO9992835

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044060

  • Gewicht - 3.540 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120879563

Hersteller Artikelnummer

SO9992835

Hersteller Typ

FLG005.AC

Hersteller Artikel Nr.:

SO9992835

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

3.540 kg

Batterieladegerät FLG 005 für Eingangsspannungen von 100–240 VAC mit 700 mA Ausgangsstrom. Geeignet für die Ladung und Erhaltung von Akkus in Industrieanwendungen.