Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CSLM - BERNER 176877-25 FLACHSTECKSI. 7,5A

CSLM
kopierenkopieren
CSLM - BERNER 176877-25 FLACHSTECKSI. 7,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1026230

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019786997042

Sonepar Artikelnummer

120836977

Hersteller Artikelnummer

A1026230

Hersteller Typ

176877-25

Hersteller Artikel Nr.:

A1026230

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.001 kg

Flachsicherung 7,5 A zur Absicherung elektrischer Stromkreise. Geeignet für Kfz- und Industrieanwendungen.