CSLM - ELSTER Turbinenradgaszähler DN150, Nennweite 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO99932731
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90281000
Gewicht - 51.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120836655
Hersteller Artikelnummer
SO99932731
Hersteller Typ
90045150
Hersteller Artikel Nr.:
SO99932731
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90281000
Gewicht:
51.000 kg
Der ELSTER Turbinenradgaszähler DN150 eignet sich für genaue Gasdurchflussmessungen in Versorgungs- und Industrienetzen. Die Turbinenradtechnik ermöglicht geringe Druckverluste und stabile Messwerte auch bei variablen Durchflussmengen. Ausgelegt für Nennweite 150 mm.