Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CSLM - FLACHSTECKSICHERUNG 15A HELLBLAU

CSLM
kopierenkopieren
CSLM - FLACHSTECKSICHERUNG 15A HELLBLAU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SO99937771

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019786996960

Sonepar Artikelnummer

120998399

Hersteller Artikelnummer

SO99937771

Hersteller Typ

176850-25

Hersteller Artikel Nr.:

SO99937771

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.001 kg

FLACHSTECKSICHERUNG 15A HELLBLAU STANDARD, MOQ = 1 VPE = 25 Stk.