Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CSLM - FLACHSTECKSICHERUNG 25A NATURFARBEN

CSLM
kopierenkopieren
CSLM - FLACHSTECKSICHERUNG 25A NATURFARBEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SO99937772

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019786996885

Sonepar Artikelnummer

120998400

Hersteller Artikelnummer

SO99937772

Hersteller Typ

176834-25

Hersteller Artikel Nr.:

SO99937772

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.001 kg

FLACHSTECKSICHERUNG 25A NATURFARBEN STANDARD, MOQ = 1 VPE = 25 Stk.