Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CSLM - HBC-RADIOMATIC, NIMH-Akku BA222060, 6V/800mAh

CSLM
kopierenkopieren
CSLM - HBC-RADIOMATIC, NIMH-Akku BA222060, 6V/800mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SO9990499

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85075000

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120893447

Hersteller Artikelnummer

SO9990499

Hersteller Typ

BA222060

Hersteller Artikel Nr.:

SO9990499

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.600 kg

NiMH-Akku BA222060 mit 6V Spannung und 800mAh Kapazität. Wiederaufladbar über 1000 Ladezyklen ohne Speichereffekt. Für tragbare Funk-Steuergeräte dimensioniert. Umweltfreundliche Alternative zu Alkali-Batterien.