Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CSLM - HBK, Kabelrolle 100m Kabel, Mantelmaterial PVC, Typ KAB 5.4

CSLM
kopierenkopieren
CSLM - HBK, Kabelrolle 100m Kabel, Mantelmaterial PVC, Typ KAB 5.4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SO9993251

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444993

  • Gewicht - 5.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120836658

Hersteller Artikelnummer

SO9993251

Hersteller Typ

1-CABA1/100

Hersteller Artikel Nr.:

SO9993251

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

5.000 kg

Die HBK Kabelrolle mit 100 m PVC-Mantelleitung (Typ KAB 5.4) eignet sich als robuste und flexible Anschlussleitung für Mess- und Wägeanwendungen. Die PVC-Isolierung bietet sicheren Betrieb, gute Handhabung und eine langlebige Außenhaut für industrielle Umgebungen.