Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CSLM - HBK, Plattformwägezelle, Nennlast: 635kg

CSLM
kopierenkopieren
CSLM - HBK, Plattformwägezelle, Nennlast: 635kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SO9993253

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90318080

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120836659

Hersteller Artikelnummer

SO9993253

Hersteller Typ

1-PW12CC3/635KG-1

Hersteller Artikel Nr.:

SO9993253

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.300 kg

Die HBK Plattformwägezelle PW12CC3 mit 635 kg Nennlast ist für präzise Gewichtserfassung in industriellen Plattform-, Tisch- und Kontrollwaagen ausgelegt. Hohe Messstabilität, langlebige Konstruktion und zuverlässiges Verhalten bei wechselnden Lastzuständen.