Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CSLM - ITALWEBER 1431002 CH14 gG 2A 500V fuse

CSLM
kopierenkopieren
CSLM - ITALWEBER 1431002 CH14 gG 2A 500V fuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SO9992491

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85361010

  • Gewicht - 0.019 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8024873000785

Sonepar Artikelnummer

120836660

Hersteller Artikelnummer

SO9992491

Hersteller Typ

1431002

Hersteller Artikel Nr.:

SO9992491

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.019 kg

Die ITALWEBER CH14 gG 2A 500 V Sicherung schützt Geräte und Leitungen zuverlässig vor Überströmen. Das zylindrische gG-Schmelzelement gewährleistet vollbereichigen Schutz für allgemeine Anwendungen in Steuer- und Verteilerschränken.