Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CSLM - ITALWEBER 1500604 NH00C Kombi gG 4A 500V Sicherung

CSLM
kopierenkopieren
CSLM - ITALWEBER 1500604 NH00C Kombi gG 4A 500V Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SO9990080

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 85361010

  • Gewicht - 0.124 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8024873089650

Sonepar Artikelnummer

120836661

Hersteller Artikelnummer

SO9990080

Hersteller Typ

1500604

Hersteller Artikel Nr.:

SO9990080

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.124 kg

Die ITALWEBER NH00C Kombi gG 4A 500 V Sicherung ist für den Einsatz in NH-Sicherungsleisten ausgelegt. Sie bietet zuverlässigen Überstromschutz für Leitungen und Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen.