Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CSLM - ITALWEBER 1600660 NH00 KTF gG 160A 690V Sicherung

CSLM
kopierenkopieren
CSLM - ITALWEBER 1600660 NH00 KTF gG 160A 690V Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SO9990063

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8024873070269

Sonepar Artikelnummer

120836662

Hersteller Artikelnummer

SO9990063

Hersteller Typ

1600660

Hersteller Artikel Nr.:

SO9990063

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.200 kg

Die ITALWEBER NH00 KTF gG 160A 690 V Sicherung bietet hohen Schaltleistungs- und Überstromschutz für industrielle Energieverteilungen. Ideal für Haupt- und Unterverteilungen mit hohen Belastungen.