CSLM - Kabelverschraubung metrisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO99934779
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Geeignet für Kabeldurchmesser - 2 .. 8 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050366130930
Sonepar Artikelnummer
120925130
Hersteller Artikelnummer
SO99934779
Hersteller Typ
PFLBG212MS
Hersteller Artikel Nr.:
SO99934779
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2 .. 8 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP69K
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
5 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Sechskant Eckmaß:
18.9 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
Nein
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.003 kg


