CSLM - Ladeadapter für Notstromaggregate Leistung 3kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EPT-2330
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043300
Gewicht - 15.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121387522
Hersteller Artikelnummer
EPT-2330
Hersteller Typ
EPT-2330
Hersteller Artikel Nr.:
EPT-2330
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043300
Gewicht:
15.000 kg
''Ladeadapter für Notstromaggregate Die perfekte Ergänzung zu Ihrem Notstromgenerator. Leistung Notstromaggregat min. 2kVA Versorgungssicherheit bei Stromausfällen Speicherbatterie aufladen und das Gebäude mit Strom versorgen Kontinuierlicher Stromfluss auch bei Spitzenlasten Not-Betrieb Tag und Nacht bei Netzausfall Direktes Laden des Batteriespeichers DCseitig Keine Installation notwendig ''plug and play'' Wenn kein MPP-Tracker frei ist muss der Artikel Umschaltbox DM zusätzlich bestellt werden Leistung: 3 kW Abmessung L x B x T 340 x 440 x 230mm Nettogewicht: 15 kg''


