Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CSLM - Ladeadapter für Notstromaggregate Leistung 6kW

CSLM
kopierenkopieren
CSLM - Ladeadapter für Notstromaggregate Leistung 6kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EPT-2360

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85043300

  • Gewicht - 27.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121387523

Hersteller Artikelnummer

EPT-2360

Hersteller Typ

EPT-2360

Hersteller Artikel Nr.:

EPT-2360

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043300

Gewicht:

27.000 kg

''Ladeadapter für Notstromaggregate Die perfekte Ergänzung zu Ihrem Notstromgenerator. Leistung Notstromaggregat min. 5kVA Versorgungssicherheit bei Stromausfällen Speicherbatterie aufladen und das Gebäude mit Strom versorgen Kontinuierlicher Stromfluss auch bei Spitzenlasten Not-Betrieb Tag und Nacht bei Netzausfall Direktes Laden des Batteriespeichers DCseitig Keine Installation notwendig ''plug and play'' Wenn kein MPP-Tracker frei ist muss der Artikel Umschaltbox DM zusätzlich bestellt werden Leistung: 6 kW Abmessung B x T x H 650 x 230 x 400 mm Nettogewicht: 27 kg''