CSLM - LED Panel Randlos, Höhe: 55cm, Breite: 68cm, Lichtfarbe und Möglichkeiten:Einfarbig weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO99935760
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94056180
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120895779
Hersteller Artikelnummer
SO99935760
Hersteller Typ
110012519
Hersteller Artikel Nr.:
SO99935760
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94056180
Gewicht:
0.900 kg
LED Panel Randlos, Höhe: 55cm, Breite: 68cm, Lichtfarbe und Möglichkeiten:Einfarbig weiß 5000k, Netzteil Inkl. Steuerung:Handsender 2801F und Empfänger 2501N, Kabelauslass:unen rechts


