CSLM - MINiBOX 20 v2. KNX Multifunktionsaktor mit KNX Secure - 2 Ausgänge 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1080720
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Bussystem KNX Secure - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121201131
Hersteller Artikelnummer
A1080720
Hersteller Typ
MINiBOX 20 v2
Hersteller Artikel Nr.:
A1080720
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Bussystem KNX Secure:
Ja
Anzahl anlernbare Geräte:
2
Breite in Teilungseinheiten:
2
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Max. Schaltleistung:
210 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
16 A
Leistungsaufnahme:
0.24 W
Mit Busankopplung:
Ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
67 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.120 kg


