Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CSLM - Netzkabel mit Eurostecker 2pol. Länge 2.0 m

CSLM
kopierenkopieren
CSLM - Netzkabel mit Eurostecker 2pol. Länge 2.0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SO347

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.420 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120879564

Hersteller Artikelnummer

SO347

Hersteller Typ

KA114

Hersteller Artikel Nr.:

SO347

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.420 kg

Netzanschlussleitung mit 2-poligem Eurostecker und 2,0 m Länge. Geeignet für den Anschluss von Elektrogeräten an das Niederspannungsnetz.