CSLM - Notstromladegerät EPC-23110 7,8-8,2 kWh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EPC-23110 B2C
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043300
Gewicht - 180.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121387520
Hersteller Artikelnummer
EPC-23110 B2C
Hersteller Typ
EPC-23110
Hersteller Artikel Nr.:
EPC-23110 B2C
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043300
Gewicht:
180.000 kg
''Versorgungssicherheit bei Stromausfällen inkl. Erhaltungsladegerät für Starterbatterie Speicherbatterie aufladen und das Gebäude mit Strom versorgen Kontinuierlicher Stromfluss auch bei Spitzenlasten Not-Betrieb Tag und Nacht bei Netzausfall Direktes Laden des Batteriespeichers DC-seitig Keine Installation notwendig ''plug and play'' Nennspannung: 400-900V DC Leistung: 7,7 kWh Treibstoff: Diesel, Heizöl schwefelfrei Abmessung LxBxH: 1150x640x880mm Nettogewicht: 180 kg''