Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CSLM - ORION FANS OD1225-24HB DC-Lüfter 120x25mm, 24VDC

CSLM
kopierenkopieren
CSLM - ORION FANS OD1225-24HB DC-Lüfter 120x25mm, 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1025440

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84145925

  • Gewicht - 0.159 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120836980

Hersteller Artikelnummer

A1025440

Hersteller Typ

OD1225-24HB

Hersteller Artikel Nr.:

A1025440

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84145925

Gewicht:

0.159 kg

Gleichstrom-Lüfter ORION FANS OD1225-24HB, 120×25 mm, 24 V DC. Zur Schaltschrank- und Gerätebelüftung.