Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CSLM - Potenziometer 0,4W 20% 6,35mm 10K lin

CSLM
kopierenkopieren
CSLM - Potenziometer 0,4W 20% 6,35mm 10K lin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SO99935278

  • Zolltarifnummer - 85334010

  • Gewicht - 0.680 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120893031

Hersteller Artikelnummer

SO99935278

Hersteller Typ

1623760-2

Hersteller Artikel Nr.:

SO99935278

Zolltarifnummer:

85334010

Gewicht:

0.680 kg

Potentiometer 0,4W 20% mit 6,35mm Welle und 10K Ohm linearer Kennlinie. Für Drehzahl- und Spannungsregelung in Befehlsgeräten. Präzisions-Ausführung mit stabiler Fadenkonstruktion. Lagerfähig und wartungsfrei.