Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CSLM - RPOWER, Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieleuchten LED

CSLM
kopierenkopieren
CSLM - RPOWER, Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieleuchten LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SO99936059

  • Zolltarifnummer - 85075000

  • Gewicht - 0.119 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004840698558

Sonepar Artikelnummer

120906092

Hersteller Artikelnummer

SO99936059

Hersteller Typ

NLAKKU4820

Hersteller Artikel Nr.:

SO99936059

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.119 kg

RPOWER, Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieleuchten LED, Geeignet für LPU oder LEM-Modul