Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CSLM - S&P REB-5 Drehzahlsteller Aufputz 230 V - 5 A

CSLM
kopierenkopieren
CSLM - S&P REB-5 Drehzahlsteller Aufputz 230 V - 5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SO99935070

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 90328900

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8413893210999

Sonepar Artikelnummer

120879527

Hersteller Artikelnummer

SO99935070

Hersteller Typ

REB5

Hersteller Artikel Nr.:

SO99935070

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

0.300 kg

Drehzahlsteller REB-5 für Aufputzmontage, 230 V / 5 A. Geeignet zur manuellen Drehzahlregelung von Ventilatoren und kleinen Motoren.