CSLM - Strömungssensor Kamerakühlung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO99936153
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84715000
Gewicht - 0.320 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120910994
Hersteller Artikelnummer
SO99936153
Hersteller Typ
156262BSPP
Hersteller Artikel Nr.:
SO99936153
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84715000
Gewicht:
0.320 kg
Gems Sensors RFO Flüssigkeit Durchflusssensor 4,5 - 24 V dc, 15 l/min. 75 l/min,


