Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CYBER CLEAN - Reinigungsmasse f.Hohlräume u. Ritzen 160g Zitronenduft

CYBER CLEAN
kopierenkopieren
CYBER CLEAN - Reinigungsmasse f.Hohlräume u. Ritzen 160g Zitronenduft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 46280

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 0.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611212462802

Sonepar Artikelnummer

120771830

Hersteller Artikelnummer

46280

Hersteller Typ

CYBER CLEAN ORIGINAL 160G

Hersteller Artikel Nr.:

46280

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.160 kg

Cyber Clean Original 160 g, Reinigungsmasse für Hohlräume und Ritzen, Zitronenduft. Formbare Reinigungsmasse für die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche wie Tastaturmellungen, Geräteschlitze und -ritzen, zieht Staub und Schmutz aus Vertiefungen heraus.