D-LINK - 1-Port Gigabit PoE Injector

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DPE-101GI
Übertragungsstandard - Gigabit Ethernet
Max. PoE-Leistung - 15.4 W
Anzahl der PoE-Ports - 1
Ausgangsstrom - 35 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069341335
Sonepar Artikelnummer
120473733
Hersteller Artikelnummer
DPE-101GI
Hersteller Typ
DPE-101GI
Hersteller Artikel Nr.:
DPE-101GI
Übertragungsstandard:
Gigabit Ethernet
Max. PoE-Leistung:
15.4 W
Anzahl der PoE-Ports:
1
Ausgangsstrom:
35 mA
Montageart:
freistehend
PoE-Standard:
802.3af (PoE)
Spannungsart:
AC/DC
Breite:
62.2 mm
Höhe:
24.5 mm
Tiefe:
109.8 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.435 kg


