D-LINK - 1-Port Gigabit PoE+ Injector

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DPE-301GI
Übertragungsstandard - Gigabit Ethernet
Max. PoE-Leistung - 30 W
Anzahl der PoE-Ports - 1
Ausgangsstrom - 600 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0790069416668
Sonepar Artikelnummer
120473734
Hersteller Artikelnummer
DPE-301GI
Hersteller Typ
DPE-301GI
Hersteller Artikel Nr.:
DPE-301GI
Übertragungsstandard:
Gigabit Ethernet
Max. PoE-Leistung:
30 W
Anzahl der PoE-Ports:
1
Ausgangsstrom:
600 mA
Montageart:
freistehend
PoE-Standard:
802.3at (PoE+)
Spannungsart:
AC/DC
Breite:
62.2 mm
Höhe:
24.5 mm
Tiefe:
109.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.448 kg


