D-LINK - 1-Port Gigabit PoE+ Splitter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DPE-301GS
Übertragungsstandard - Gigabit Ethernet
Max. PoE-Leistung - 30 W
Anzahl der PoE-Ports - 1
Ausgangsstrom - 2000 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069416675
Sonepar Artikelnummer
120648843
Hersteller Artikelnummer
DPE-301GS
Hersteller Typ
DPE-301GS
Hersteller Artikel Nr.:
DPE-301GS
Übertragungsstandard:
Gigabit Ethernet
Max. PoE-Leistung:
30 W
Anzahl der PoE-Ports:
1
Ausgangsstrom:
2000 mA
Montageart:
freistehend
PoE-Standard:
802.3at (PoE+)
Spannungsart:
AC/DC
Breite:
62.2 mm
Höhe:
24.5 mm
Tiefe:
109.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.230 kg


