D-LINK - 10-Port Gigabit Industrial PoE+ Unmanaged Switch with 2 x 2,5G SFP+ Ports

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DIS-100G-10P
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Montageart - Hutschiene
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports - 2
Anzahl der PoE-Ports - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069479489
Sonepar Artikelnummer
121402810
Hersteller Artikelnummer
DIS-100G-10P
Hersteller Typ
DIS-100G-10P
Hersteller Artikel Nr.:
DIS-100G-10P
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
240 W
Höhe:
17 mm
Breite:
131 mm
Tiefe:
99 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.750 kg


