D-LINK - 10-Port Layer2 PoE+ Gigabit Smart Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CE80031
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports - 2
Anzahl der PoE-Ports - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069467851
Sonepar Artikelnummer
121004688
Hersteller Artikelnummer
CE80031
Hersteller Typ
DGS-1100-10MPV2/E
Hersteller Artikel Nr.:
CE80031
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
130 W
Höhe:
44 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.267 kg


