D-LINK - 10-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGS-1010MP/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 9
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports - 1
Anzahl der PoE-Ports - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069474101
Sonepar Artikelnummer
121402779
Hersteller Artikelnummer
DGS-1010MP/E
Hersteller Typ
DGS-1010MP/E
Hersteller Artikel Nr.:
DGS-1010MP/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
9
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
1
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
125 W
Höhe:
44 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
280 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.460 kg


