D-LINK - 10-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CE80036
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports - 2
Höhe - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069467707
Sonepar Artikelnummer
121004694
Hersteller Artikelnummer
CE80036
Hersteller Typ
DGS-1210-10/E
Hersteller Artikel Nr.:
CE80036
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Höhe:
44 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
126 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.077 kg


