D-LINK - 10-Port Smart Managed Gigabit Stack Switch 2x 10G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGS-1530-10/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 2
Höhe - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069474644
Sonepar Artikelnummer
121402786
Hersteller Artikelnummer
DGS-1530-10/E
Hersteller Typ
DGS-1530-10/E
Hersteller Artikel Nr.:
DGS-1530-10/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
2
Höhe:
44 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.880 kg


