Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - 10000mAh Power Bank

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - 10000mAh Power Bank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DPP-101

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 0.301 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069478178

Sonepar Artikelnummer

121402831

Hersteller Artikelnummer

DPP-101

Hersteller Typ

DPP-101

Hersteller Artikel Nr.:

DPP-101

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.301 kg

Die D-Link DPP-101 Powerbank mit 10.000 mAh ist Ihr idealer Ladebegleiter für den Alltag. Kompakt, leicht und leistungsstark: Mit einem USB-C-Anschluss (Power Delivery 3.0) und einem USB-A-Anschluss (Quick Charge 3.0) lädt sie Ihre Geräte schnell und effizient mit bis zu 18 W – perfekt für Smartphone, Tablet, kabellose Kopfhörer oder Ähnliches. Ein intelligentes LED-Display zeigt die verbleibende Akkuleistung in Echtzeit, damit Sie immer den Überblick behalten. Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie Überspannungs-, Überhitzungs-, Kurzschluss- und Überladungsschutz sorgen für sicheres Laden. Dank ihres schlanken Designs passt die DPP-101 problemlos in jede Tasche – ideal für unterwegs, im Büro oder im Alltag. Verlassen Sie sich auf D-Link Technologie für sicheres, mobiles Laden. 10000mAh Power Bank - USB-C x 1 (18W Eingang und Ausgang) - USB-A x 1 (18W QC 3.0 Ausgang) - Wenn nur ein Ladeanschluss verwendet wird - USB Typ-C: 18W - Ladestandard Ausgang: Power Delivery 3.0 (PD 3.0) - USB Typ-A: 15W - Ladestandard Ausgang: Quick Charge 3.0 (QC 3.0) - Wenn mehr als ein Ladeanschluss verwendet wird - USB Typ-C & USB Type-A: Insgesamt 15W - Kurzschluss-/Überspannungsschutz