D-LINK - 1000Base-T SFP Transceiver

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGS-712
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 1
Versorgungsspannung DC - 3 V
Bauform - Modul
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069356117
Sonepar Artikelnummer
120473724
Hersteller Artikelnummer
DGS-712
Hersteller Typ
DGS-712
Hersteller Artikel Nr.:
DGS-712
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Versorgungsspannung DC:
3 V
Bauform:
Modul
Höhe:
12 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
14 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.070 kg


