D-LINK - 1000BaseSX+ Industrial SFP Transceiver

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DIS-S302SX
Bauform - MINI GBIC
Höhe - 8.5 mm
Breite - 13.7 mm
Tiefe - 55.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069437700
Sonepar Artikelnummer
120554468
Hersteller Artikelnummer
DIS-S302SX
Hersteller Typ
DIS-S302SX
Hersteller Artikel Nr.:
DIS-S302SX
Bauform:
MINI GBIC
Höhe:
8.5 mm
Breite:
13.7 mm
Tiefe:
55.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.064 kg
D-Link Gigabit SFP Transceiver eignen sich für den Einsatz in Gigabit SFP Slots von Gigabit und Fast Ethernet Switches. Die Erweiterung erfolgt über Glasfaserkabel mit LC-Duplex Anschlüssen. D-Link SFP-Module sind MSA-konform und können im laufenden Betrieb gewechselt werden. Produkt-Typ: SFP Modul Anschluss: SFP / LC Fasertype: Multimode Geschwindigkeit: 1 Gbit/s Besonderheiten: Betriebstemperatur -40° to +85°C, Long Range bis zu 2 km


