D-LINK - 10G SFP+ RJ-45 Transceiver

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DEM-410T
Bauform - MINI GBIC
Höhe - 8.5 mm
Breite - 13.7 mm
Tiefe - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069442353
Sonepar Artikelnummer
120648900
Hersteller Artikelnummer
DEM-410T
Hersteller Typ
DEM-410T
Hersteller Artikel Nr.:
DEM-410T
Bauform:
MINI GBIC
Höhe:
8.5 mm
Breite:
13.7 mm
Tiefe:
68 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.073 kg
Der D-Link 10G SFP+ Transceiver DEM-410T kann in einen SFP+ Slot eines Switches mit 10G-Unterstützung eingesetzt werden. Durch die integrierte RJ-45 Buchse lassen sich 10G-Verbindungen über herkömmliches Twisted-Pair Kupferkabel ab Kategorie 6a bis zu 30m realisieren. Produkt-Typ: SFP+ Modul Anschluss: SFP+ / RJ-45 Fasertype: Twisted-Pair Geschwindigkeit: 10 Gbit/s Besonderheiten: -


